| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2832828 Herst.-Nr.: HTU363E EAN/GTIN: 3250613303723 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 63A für Hutschienenmontage US Montageart: DIN-Schiene, Frequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 208 V, Auslösecharakteristik: E, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 3, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße (nach DIN 43880): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HTU363E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 227,22* | € 263,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,63* | € 265,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 229,15* | € 265,91* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 228,82* | € 266,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 263,44* | € 306,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|