Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX151, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 750 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 225 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 3, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 28 kA, Schienenabstand: 60 mm, Schienenhöhe: 30 mm, Schienenstärke: 5 mm, Max. Bemessungsstrom: 630 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MS327 | Ident Code: | 2CPX041277R9999 |
|