| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2836015 Herst.-Nr.: 2CPX041277R9999 EAN/GTIN: 4011617412779 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX151, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu- Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 750 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 225 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 3, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 28 kA, Schienenabstand: 60 mm, Schienenhöhe: 30 mm, Schienenstärke: 5 mm, Max. Bemessungsstrom: 630 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MS327 | Ident Code: | 2CPX041277R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,14* | € 131,77* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 118,11* | € 146,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,80* | € 149,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,30* | € 150,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,93* | € 156,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|