Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Einbaubuchse gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1,14 m Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 250 V, Geschirmt: false, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 90 °C, Überspannungskategorie: II, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP65, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,14 | Ident Code: | 1403162 |
|