| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2852731 Herst.-Nr.: ZX158 EAN/GTIN: 4011617602088 |
| |
|
| | |
| Endabdeckung, für Sammelschienenhalter ZX151, Verpackungseinheit 1 Stück. Breite: 166 mm, Höhe: 31 mm, Tiefe: 5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX158 | Ident Code: | 2CPX060208R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,41* | € 10,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,48* | € 10,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,60* | € 10,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,72* | € 10,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,43* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|