Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmelder 12V rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2856419
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN132
EAN/GTIN:
     3250615721747
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 62 mm, Bemessungsspannung: 48 V, Max. Lampenleistung: 0,33 W, Leuchtmittel: LED, Breite in Teilungseinheiten: 1, Farbe der Kalotte: rot, Lampensockel: sonstige, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
SVN132
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 17,11*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 18,12*
9 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 18,80*
1
€ 5,00*
ab € 13,60*
€ 19,26*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN121
ab € 8,18*
Ähnlich
Hager
SVN122
ab € 8,18*
Ähnlich
Hager
SVN123
ab € 8,32*
Ähnlich
Hager
SVN124
ab € 8,30*
Ähnlich
Hager
SVN125
ab € 8,30*
Ähnlich
Hager
SVN131
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.