Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbolzen SW10 M6-M6 L30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2893471
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     ZMB230
EAN/GTIN:
     4022903013167
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Allgemeines Zubehör. ZMB230 Distanzbolzen SW10 M6-M6 L30 Typ 2 Höhe: 30 mm, Form: Sechskant (hexagonal), Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Stahl, Gewindeanschluss 1: Innengewinde, Gewindeanschluss 2: Außengewinde, Abmessungen Gewindeanschluss 1: M6, Abmessungen Gewindeanschluss 2: M6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
ZMB230
Ident Code:
4TBC811339C0100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,67*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,72*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 167,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.