| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2901108 Herst.-Nr.: ZK87 EAN/GTIN: 4011617648871 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 10 mm, Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 16 mm², Verpackungseinheit 1 Stück Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², Breite der Klemme: 11,5 mm, Sammelschienenbreite: 12...100 mm, Sammelschienendicke: 10 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: false, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZK87 | Ident Code: | 2CPX064887R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,11* | € 6,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 6,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,31* | € 6,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|