| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2923795 Herst.-Nr.: ZK81P5 EAN/GTIN: 4011617626329 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 5 mm, Anschlussquerschnitt von 4 mm² bis 35 mm², Verpackungseinheit 5 Stück Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 35 mm², Breite der Klemme: 15,5 mm, Sammelschienenbreite: 12...30 mm, Sammelschienendicke: 5 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: false, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZK81P5 | Ident Code: | 2CPX062632R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,05* | € 14,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 14,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,39* | € 14,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,51* | € 14,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,35* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|