| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2958086 Herst.-Nr.: G EAN/GTIN: 4048652002283 |
| |
|
| | |
| Zusatzoption für Zeitmünzzähler ZMZ. 3-phasiges Schaltschütz 3 mal 20 Ampere. Empfohlen für den Fall, dass das Verbrauchsgerät die Leiszng von 2,2 Kilowatt überschreiten. Standardausrüstung beim ZMZ 0215 Wash & Dry. Nennspannung: 400 V, Breite: 0 mm, Höhe: 0 mm, Tiefe: 0 mm, Stromart: Drehstrom, Leistungsaufnahme: 1 VA, Steuerung: elektronisch, Falschgeldrückgabe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | G | Ident Code: | 3061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Münzschaltgerät, Münzzeitschalter, Münzzeitzähler, nzr münzschaltgerät, münzschaltgerät, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,54* | € 74,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,02* | € 80,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,92* | € 80,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,82* | € 83,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,63* | € 94,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|