Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Panels 12/24Plätze Pack=2St.LWL f.ST-Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2963040
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7462000
EAN/GTIN:
     4028177130746
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kleinverteiler
DK Patch-Panel, für LWL-Kleinverteiler, 12 x Typ: ST, Stahlblech, RAL 7035 Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: grau, Faserart: Multimode 50/125, RAL-Nummer: 7035-EV000270, mit Gehäuse: false, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: false, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 0, mit Frontplatte: false, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 0, Faserklasse: OM3, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 0, Steckverbindertyp außen: sonstige, Steckverbindertyp innen: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7462000
Ident Code:
7462000
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchpanel, LWL-Kupplung, Patchpanel, 19 zoll rangierpanel rittal, lwl patchpanel, Schaltschrank-Zubehör, Schranksystem, Bügel, Zugentlastungsbügel, Kabelabfangbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,13*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,775*
€ 11,755*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,95*
€ 13,31*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,05*
€ 16,31*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,44*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.