Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollschalter Aufputz ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3013121
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     301240
EAN/GTIN:
     4011334023203
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontroll-Wippschalter mit roter Linse Aufputz weiß, glänzend. Kontroll-Wippschalter für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Steckklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar), beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 0 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 61 mm, Gerätehöhe: 61 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
301240
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, berker aufputzschalter, aufputzschalter, aufputzschalter weiß, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 20,92*
€ 24,63*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 26,41*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,40*
€ 29,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 32,43*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,98*
€ 32,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
301640
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.