Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Gehäuse 1-fach S.1 pws bruchsi.flache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3014098
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10079909
EAN/GTIN:
     4011334225157
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, S.1 polarweiß, matt. Aufputz-Gehäuse flache Ausführung für Funk-Wandsender-Einsatz bei Aufputz-Montage und als Tisch-Funksender, mit doppelseitig angepassten Klebepads (z.B. für Klebebefestigung auf Glasflächen), Standardprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 93,9 mm, Gerätehöhe: 84,7 mm, Gerätetiefe: 22,9 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
10079909
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,29*
€ 7,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.