Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter ocean AP IP44 3-500Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3023422
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2240W-53
EAN/GTIN:
     4011395020135
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Passende Beschriftungssoftware unter: BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Beschriftungsschild nicht beleuchtbar. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 180 s, Ausschaltverzögerung: 360 s, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Max. Schaltleistung: 3680 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -35...55 °C, Ausschalthelligkeit: -...- lx, Geeignet für C-Last: false, Einschalthelligkeit: -...- lx, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, mit automatischer Nachtabschaltung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Farbe: grau/blaugrün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2240W-53
Ident Code:
2CKA006500A0791
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,97*
€ 73,57*
€ 5,95*
ab € 60,07*
€ 74,68*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 60,41*
€ 75,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,90*
€ 76,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,93*
€ 90,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6500-0-0792
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.