Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keyless In Codetastatur System 55 cremeweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3035393
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     260501
EAN/GTIN:
     4010337051343
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Gira Keyless In Codetastatur Cremeweiß glänzend System 55 Merkmale:- Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. - Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. - Sondertaste 'C': Löschen einer Falscheingabe. - Sondertaste 'Schlüssel': Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. - Sondertaste 'Glocke': Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. - Sondertaste 'F': Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems. - Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. - Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. - Bis zu 32-stellige Codes möglich. - Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. - 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge: - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Hinweise:Integration in das Profil 55 möglich. Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. appshop.gira.de. Lieferumfang: Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Codeschloss, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false Farbe: cremeweiß glänzend: System 55
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
260501
Weitere Suchbegriffe: gira codeschloss, codeschloss, Kartenleser, Instabus, EIB, Bussystem-Chipkartenleser, Chipkartenleser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 208,78*
€ 251,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,29*
€ 254,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,45*
€ 257,68*
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 259,80*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,22*
€ 294,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260567
ab € 225,16*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260565
ab € 226,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260566
ab € 217,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260528
ab € 213,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260526
ab € 217,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260503
ab € 212,17*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260527
ab € 209,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.