Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenhaus-Automat AC 230 V AC 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3057259
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1208REG
EAN/GTIN:
     4011377013827
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Licht in Treppenhäusern Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Einschalten mittels Impulseinsatz oder Taster Produkteigenschaften Nachlaufzeit einstellbar Elektronischer Überlastschutz für den Steuereingang Vier verschiedene Betriebsarten einstellbar: Automatikfunktion ohne Abschaltwarnung Automatikfunktion mit Abschaltwarnung Licht dauerhaft eingeschaltet Licht dauerhaft ausgeschaltet   Automatisches Schalten von Licht Der Impulseinsatz wird mit einem Bewegungsmelder kombiniert. Sobald die Helligkeit einen am Bewegungsmelder eingestellten Wert unterschreitet und Bewegungen erkannt werden, sendet der Impulseinsatz zyklisch ein Einschaltsignal an den REG-Automaten. Dieser schaltet das Licht für die eingestellte Nachlaufzeit ein. Nach Ablauf der Nachlaufzeit schaltet der REG-Automat das Licht aus. Nach dem Ausschalten erfassen Impulseinsätze mit Bewegungsmeldern für ca. 3 Sekunden keine Bewegungen. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: elektronisch, Breite in Teilungseinheiten: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1208REG
Weitere Suchbegriffe: Halblicht-Zeitschalter, Zeitrelais, Halblichtmodul, Automat, Einbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,40*
€ 72,55*
€ 5,00*
ab € 58,97*
€ 73,22*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,14*
€ 74,57*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 60,43*
€ 74,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,98*
€ 83,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.