Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server REG Gira eNet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3069173
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     530100
EAN/GTIN:
     4010337591306
Suchbegriffe:
Master-Wächter
Kompaktwächter
EIB-Bewegungsmelder
AP-Bewegungsmelder
eNet Server Merkmale:- Visualisierungsserver eNet SMART HOME. - Visualisierung für iOS und Android Smartphones. - Visualisierung für iOS und Android Tablets. - Visualisierung für Gira G1 mit Türkommunikation und Wetterservice. - Visualisierungsfunktionen (Schalten, Dimmen, DALI, Tasten, Jalousie-, Rollläden-, Markiesensteuerung, tado°-Heizungsregelung, Szenen, Statusanzeige, Favoriten, Benachrichtigungen). - Kompatibel zum Gira One System. - Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado°. - Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung. - Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung. - Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, G1 oder Windows® PC). - Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen. - Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung. - Visualisierung von Energiesensoren. - Import / Export von Projektdateien. - Einfacher Projektabgleich über eNet SMART HOME connect. - Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten. - Integrierte Telegrammaufzeichnung zur Diagnose. - Automatisch generierte Projektdokumentation. - Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich). - Interne eNet Funkantenne und WLAN-Antenne. - Externe eNet Funkantennen und WLAN-Antennen anschließbar. Hohe Sicherheit: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte. - Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte. - Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte Hinweise:Die Installation des eNet Servers ist möglichst an einem zentralen Ort (z. B. Erdgeschoss) vorzunehmen, um eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten. Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren. Die Inbetriebnahme des Servers erfolgt mit dem Web-Interface eNet SMART HOME connect. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome) verfügen. Zur Spannungsversorgung im Verteilerschrank wird die Spannungsversorgung benötigt. Nicht kompatible zum Gira Funk-Bussystem. Lieferumfang: Montageart: REG, mit Display: false, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 6, Andere Bussysteme: eNet, Bussystem LON: false, mit integrierter DCF-Uhr: false, mit integriertem GSM-Modem: false, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
530100
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 437,06*
€ 485,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 440,22*
€ 490,73*
Frei Haus
ab € 443,14*
€ 492,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 445,76*
€ 498,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 448,57*
€ 501,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,63*
€ 596,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,82*
€ 592,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,60*
€ 567,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,57*
€ 533,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
STNT12VDC
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.