Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer (R, L) Hauselektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3088115
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85421100
EAN/GTIN:
     4011334375913
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED). Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer), auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33,2 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: 20...350 W, Nennleistung kapazitive Last: 20...200 VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
85421100
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, SmartHome Dimmer, halogenlampen dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,84*
€ 64,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,91*
€ 65,83*
€ 5,00*
ab € 50,98*
€ 65,88*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,21*
€ 67,19*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 60,89*
€ 77,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.