Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Innenstation zum Freisprechen Serie Carus ORIGO, Tischgerät bron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3089037
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAI2010-0151
EAN/GTIN:
     4035138027731
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Carus Origo Video-Innenstation, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: bronze, Tasten aus poliertem, eloxiertem Aluminium, laserbeschriftet, TFT-Display Bildschirmdiagonale 8,9cm (3,5 Zoll), Auflösung color: 320 x 240 Pixel, Tischgerät, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, blaue Türöffnertaste, Taste für Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören, wenn Wechselsprechen aktiviert, 1 Funktionstaste mit optischer Anzeige, ab Werk: mit Steuerfunktion belegt aktivierbare alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Licht / mit configo einstellbar, Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras, Menütaste zur Aktivierung, Steuerung des OSD Menü, 2 Cursortasten zur OSD Navigation und Einstellung, Auswahl aus 13 polyphonen Ruftönen, über OSD einstellbar, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung je Klingeltaste, 4 unterschiedliche Ruftöne, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, OSD basierte Auslösung von max. 10 Internrufen und max. 10 Steuerfunktionen mit Bezeichnung / mit configo einstellbar, OSD basierte Bedienung des zentralen Bildspeichers (FVM1000), Ruftonlautstärke in 4 Stufen über OSD einstellbar, Sprechenlautstärke in 8 Stufen über OSD einstellbar, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung über OSD einstellbar, 1 Parallelruf / mit configo aktivierbar, Empfang und Anzeige von max. 10 Kurzmitteilungen, optische Anzeige für neu aufgezeichnete Bilder im zentralen Bildspeicher (FVM1000), optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, optische Anzeige ungelesener Kurzmitteilungen, Anschluss für Etagentaster am Gerät vorhanden, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Eingangsstrom: I(a) = 0,04 mA, I(P) = 8 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 175 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -5 Grad C bis 40 Grad C, geprüft nach EN 50486, Gehäusemaß: H 186 mm x B 101 mm x T 20 mm, Montagemaß: H 250 mm x B 101 mm x T 22 mm Montageart: Tischgerät, Farbe: grau, Breite: 101 mm, Höhe: 186 mm, Tiefe: 150 mm, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 89 mm, Werkstoff: Metall, mit Touchscreen: false, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
CAI2010-0151
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 790,14*
€ 900,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 809,02*
€ 918,98*
Frei Haus
ab € 839,09*
€ 948,54*
Frei Haus
ab € 846,38*
€ 957,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 972,69*
€ 1.093,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,31*
€ 1.301,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,17*
€ 1.285,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,21*
€ 1.239,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,14*
€ 1.204,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,69*
€ 1.157,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.