Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Dreifach-Steckdose grau 2polig, waagerecht, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3115507
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D6633WAB
EAN/GTIN:
     4010105306316
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Dreifach-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, DIN 49 440, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, waagerecht. Fertig verdrahtet. An allen Seiten mit auswechselbaren Leitungseinführungen versehen. Die Einsätze dieser Dreifach- Steckdose sind mit allen Einsätzen der WAB-Serie austauschbar. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: unbehandelt, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Frequenz: 50...60 Hz, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungsbeleuchtung: false, 3fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
PEHA Elektro GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
D6633WAB
Ident Code:
00306311
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose peha, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 3-fach, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,14*
€ 34,11*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 26,58*
€ 35,21*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,27*
€ 37,56*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,65*
€ 41,74*
Lager 6232
4
2
€ 5,90*
ab € 35,21*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00306211
ab € 13,62*
Ähnlich
PEHA
00814311
ab € 28,21*
Ähnlich
PEHA
00305211
ab € 15,04*
Ähnlich
PEHA
00333511
ab € 25,11*
Ähnlich
PEHA
00305311
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.