Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 10A 12V AC/DC 1S AP 2300VA IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3125822
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     DASY010-212VAC/DC-WE
EAN/GTIN:
     4014712160552
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dämmerungsschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden soll, ist einstellbar. Das Ausschalten erfolgt beim 1,5-fachen dieses Wertes. Die Gehäusefarbe ist je nach Ausführung weiß oder anthrazit. Eigenschaften: großer Einstellbereich von 1 lux. 200 lux sowie hohe Schaltstabilität; schnelle und präzise Einstellung der Schaltwerte durch logarithmische Charakteristik und unverzögerte LED; weitgehende Unempfindlichkeit gegen optische Rückkopplung durch fest vorgegebene Hysterese; kein unerwünschtes Schalten bei kurzzeitiger Änderung der Umgebungshelligkeit; temporäre Unterdrückung der Schaltverzögerung nach Einstellung für sofortige Lastüberprüfung; robuster Schaltkontakt erlaubt Schalten parallel kompensierter Leuchtmittel; großer Anschlussraum und Kabeleinführungen für einfachen Leitungsanschluss; Montageart: Aufputzgehäuse für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Bei Verwendung des optional erhältlichen Befestigungssets ist auch eine Mast- bzw. Rohrmontage möglich. Einsatzgebiete: Steuerung der Beleuchtung von Straßen, Gebäuden und Industriegeländen. Hinweise: Produktbezeichnung 'we' für weißes Gehäuse. 'an' für anthrazitfarbenes Gehäuse. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Breite: 70 mm, Halogenfrei: false, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 90 mm, Tiefe: 53 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Einschaltverzögerung: 10 s, Ausschaltverzögerung: 40 s, Schwenkbar: false, Durchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 2500 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...45 °C, Ausschalthelligkeit: 1...200 lx, Geeignet für C-Last: false, Einschalthelligkeit: 1...200 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP54, mit automatischer Nachtabschaltung: false, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
DASY010-212VAC/DC-WE
Ident Code:
09500040
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,23*
€ 77,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,84*
€ 78,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,35*
€ 81,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,80*
€ 88,05*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,72*
€ 105,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500049
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.