Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3135925 Herst.-Nr.: 412503 EAN/GTIN: 3245064125031 |
| |
|
| | |
| Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 24 V, 2-polig, Ausführung: 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsstrom Ie 16 A/ 250 VAC, ohne Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich. Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 250 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Gebrauchskategorie: 1, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1400 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 600 VA, Schieber für Handschaltung: true, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Bemessungsbetätigungsspannung: 20...26 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 412503 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,18* | € 35,64* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,46* | € 40,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,33* | € 48,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,91* | € 50,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,04* | € 141,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|