| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138847 Herst.-Nr.: KSA604-0AG EAN/GTIN: 4056138001705 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Display Aufputz für 4 Funktionsmodule 611-… kompl. mit Montagerahmen. Montageart: Aufputz, Farbe: anthrazit, Breite: 200 mm, Höhe: 431 mm, Tiefe: 45,3 mm, Anzahl der Einheiten: 4, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KSA604-0AG | Ident Code: | 210005040-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 360,16* | € 429,74* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 365,26* | € 436,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,88* | € 444,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,55* | € 449,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 394,13* | € 471,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|