| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138848 Herst.-Nr.: KSA605-0AG EAN/GTIN: 4056138001712 |
| |
|
| | |
| Kommunikations-Display Aufputz für 5 Funktionsmodule 611-… kompl. mit Montagerahmen. Montageart: Aufputz, Farbe: anthrazit, Breite: 200 mm, Höhe: 531 mm, Tiefe: 45,3 mm, Anzahl der Einheiten: 5, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KSA605-0AG | Ident Code: | 210005041-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 390,45* | € 468,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 398,67* | € 475,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 406,02* | € 484,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 409,25* | € 489,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 428,78* | € 512,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|