| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3150065 Herst.-Nr.: 776294 EAN/GTIN: 3245067762943 |
| |
|
| | |
| Not-Aus Schlagtaster Creo Montageart: Einbau, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Art der Entriegelung: Zug-Entriegelung, mit Beleuchtung: false, Schutzart (IP): IP21, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 776294 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter not aus, Schalter (Installation), Heizungsschalter, Drehstromschalter, Installationsschalter, Kreuzschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,58* | € 45,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,15* | € 49,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,71* | € 51,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 40,61* | € 53,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,28* | € 54,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|