Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 130x130mm IP 55 650 C glatt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3151292
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     035931
EAN/GTIN:
     3245060359317
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Legrand Kunststoffgehäuse, Quadratisch 130 x 130 x 74 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, glatte Ausführung, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Deckel Transparent, Gehäuse Lichtgrau RAL 7035, selbstverlöschend 750°C, Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C. Für industrielle Anwendungen, Geräte können verschient oder auf vollflächige Montageplatte befestigt werden. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 81 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 81 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 4, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 74 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 6, Geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 6, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: true, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
035931
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 23,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 24,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,04*
€ 25,52*
€ 8,95*
ab € 28,56*
€ 39,81*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.