Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3169525 Herst.-Nr.: 924.171 EAN/GTIN: 4016514025459 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter DS-A Serie 8812 230 V AC, 50/60 Hz, ± 10%, Max. Last 100 VA bei TU = -20°C bis + 35°C, Laststrom max 430 mA, Einschaltschwelle ca. 5 - 15 Lux, Ausschaltschwelle ca. 30 - 40 Lux, Gehäuse vergossen, Maße: LBH 34 x 22,5 x 16 mm Nennspannung: 230 V, Halogenfrei: false, Ausschalthelligkeit: 30...40 lx, Einschalthelligkeit: 5...15 lx, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.171 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,47* | € 33,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,18* | € 34,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,68* | € 35,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,02* | € 35,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,17* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|