Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3197314 Herst.-Nr.: 1209005 EAN/GTIN: 4010337053408 |
| |
|
| | |
| Wohnungsstation Video AP 7 Schwarz matt (lackiert) Merkmale:- Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7') großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion. - Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung. - Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. - Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken. Hinweise: Lieferumfang: Montageart: Tischgerät, Farbe: schwarz, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: 2-Draht, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: true, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: false, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 177,8 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: true, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 7, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1209005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 522,96* | € 610,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 533,72* | € 621,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 533,10* | € 623,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 536,27* | € 628,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 605,95* | € 709,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|