| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3198242 Herst.-Nr.: 924.1270 EAN/GTIN: 4057298081163 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter 10 (4) A, T 125 °, 250 V, Ausschalter, 1polig, unbeleuchtet, Gehäuse: schwarz / Wippe: schwarz Ausschnitt-Maß 19,4 x 13 mm Einbautiefe 18,8 mm Kennzeichnung 0-I, Flachsteckanschlüsse 4,8 mm Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Flachstecker, Beleuchtung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Oberfläche: unbehandelt, Einbautiefe: 18,8 mm, Farbe des Bedienelements: schwarz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Bedienelemente: 2, Aufdruck/Kennzeichnung: Kennzeichen 0 und 1, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.1270 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,03* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,82* | € 4,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|