Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB A+C Custom Modul GST18i3-St. 0,2m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3198244
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.227
EAN/GTIN:
     4057298081149
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Custom Modul bestückt mit USB-A/C Buchse A-Buchse: 5Vdc/3,0A, 9Vdc/2,0A, 12Vdc/1,5A C-Buchse: 5Vdc/3,0A, 9Vdc/2,3A, 15Vdc/1,5A C+A Buchse: 5V/3,5A Stromeingang: 0,2m GST18 verpackt im Polybeutel Montageart: Einbau, Anschlussart: USB, Eingangsspannung: 230...250 V, Ausgangsspannung: 5...12 V, Stabilisiert: false, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
917.227
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,04*
€ 46,57*
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 47,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 48,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,04*
€ 49,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,27*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.