Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6 0,2m G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3198333
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.3059
EAN/GTIN:
     4057298082481
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann mehrfachsteckdose
DESK 2 Steckdoseneinheit ALU; weiß lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30; 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz; mit erhöhtem Berührrungsschutz; 1x HDMI2.0 + 1xUSB 3.0 A/A Buchse/Buchse 2x CAT6A RJ45 Buchse/Buchse/ Strom 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18i3 Stecker schwarz mit Bachmann Bedruckung; inkl. Haltewinkel Verpackt im Karton Nennstrom: 16 A, Farbe: weiß, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: true, Gehäuseform: rechteckig, Oberfläche: lackiert, Länge der Zuleitung: 0,2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 1, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
902.3059
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 147,68*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 127,65*
€ 157,93*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 128,87*
€ 159,00*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,14*
€ 161,89*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 294,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.