Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
BACHMANN DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3867
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.3059
EAN/GTIN:
     4057298082481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann mehrfachsteckdose

DESK2 1xCEE7/3 1xHDMI 2xCAT6A 0,2m GST18

DESK2 ALU Steckdosenleiste, weiß lackiert RAL 9010 Glanzgrad 30, 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz, mit erhöhtem Berührrungsschutz, 1x HDMI2.0 + 1xUSB 3.0 A/A Buchse/Buchse 2x CAT6A RJ45 Buchse/Buchse/ Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18 Stecker schwarz mit Bachmann Logo inkl. Haltewinkel Verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 2
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
88 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
209 mm
Gewicht:
0.67 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, BACHMANN, DESK2, Aufbau, Facility-Produkte, Anschlussfelder, 4057298082481, Schuko
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 148,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,61*
€ 159,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 162,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,61*
€ 172,23*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.