| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3220137 Herst.-Nr.: ES4P-BOX-221-DMXD1 EAN/GTIN: 4015081145249 |
| |
|
| | |
| Starterkit zum leichten Einstieg in die Sicherheitssteuerungstechnik. Das Starterkit enthält das sicherheitsgerichtete Steuerrelais ES4P-221-DMXD1, die Programmierleitung easy800-USB-CAB zum Anschluss des Sicherheitssteuerrelais an die USB-Schnittstelle des PCs, die Programmiersoftware easySoft-Safety auf CD sowie Dokumentation und Handbuch als PDF. Damit stehen 14 sichere Digitaleingänge, 1 sicherer sowie redundanter Relaisausgang 6A, 4 Transistorausgänge 0.5A und 4 Testsignalausgänge zur Verfügung. Enthält analoges Ausgangs-Modul: false, Enthält analoges Eingangs-Modul: false, Enthält Baugruppenträger: false, Enthält Bedieneinheit: true, Enthält Bibliotheken: false, Enthält digitales Ausgangs-Modul: false, Enthält digitales Eingangs-Modul: false, Enthält Dokumentation: true, Enthält Engineering-Software: false, Enthält Funktionsbausteine: false, Enthält Funktions-Modul: false, Enthält Grundgerät: true, Enthält Kommunikations-Modul: false, Enthält Monitor: false, Enthält Programmier-Software: true, Enthält Simulationsmodul: false, Enthält Speichereinheit: true, Enthält Stromversorgung: false, Enthält Technologie-Modul: false, Enthält Verbindungskabel: true, Enthält Visualisierungs-Software: false, Enthält weitere Komponenten: false, Software vorinstalliert: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ES4P-BOX-221-DMXD1 | Ident Code: | 115126 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Mehrkanaliges Zeitrelais, Kompakt-SPS, Intelligentes Zeitrelais, VPS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 653,80* | € 726,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,45* | € 777,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 707,77* | € 787,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 744,58* | € 821,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 761,69* | € 843,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|