Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 25A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3221682
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMB2-AF25-BT-NA
EAN/GTIN:
     4015081072590
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz(Icu): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz(Icu): 18 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz(Icu): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 25 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 25 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 440 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 350 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMB2-AF25-BT-NA
Ident Code:
107613
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,85*
€ 355,05*
Frei Haus
ab € 320,18*
€ 373,29*
€ 5,95*
ab € 332,13*
€ 385,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 333,75*
€ 386,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 365,49*
€ 423,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,66*
€ 458,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,49*
€ 434,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,86*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,52*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,59*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 320,36*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 356,88*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 391,27*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 396,40*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,11*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,92*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,27*
Zubehör
Eaton
137305
ab € 10,57*
Zubehör
Eaton
144113
ab € 99,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.