| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3226523 Herst.-Nr.: B3.1/2"-PKZ4 EAN/GTIN: 4015082202231 |
| |
|
| | |
| Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 2 PKZM4-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder, Länge 119mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 128 A Farbe: schwarz, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 0 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 128 A, Polzahl: 3, Länge: 117 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 6,61, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 64 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | B3.1/2"-PKZ4 | Ident Code: | 220223 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,63* | € 19,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,11* | € 21,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,26* | € 22,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,45* | € 24,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,72* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|