| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3228539 Herst.-Nr.: NZM2/3-XUHIV480-525AC EAN/GTIN: 4015082595982 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalteranwendung sowie für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen. Verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit NOT-AUS-Taster. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen der Hilfskontakte beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20ms. Unterspannungsauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Arbeitsstromauslöser NZM..-XA.. einbaubar. Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM..-XR.. einsetzbar. Verwendbar für: NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4) Verzögert: false, Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 480...525 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 480...525 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM2/3-XUHIV480-525AC | Ident Code: | 259598 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,42* | € 117,70* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,89* | € 120,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,31* | € 126,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,17* | € 131,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 126,94* | € 148,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|