| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3231576 Herst.-Nr.: 8118/121-807 EAN/GTIN: 4046827010941 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8118/121-807 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V | Anschlussquerschnitt: 6 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe: dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: | II 2 G Ex eb IIC T6...T5 Gb | Staubexplosionsschutz: | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ...T95 °C Db | Umgebungstemperatur °C: -60 ... +40 °C | Silikonfrei: Nein | 8 ST Mantelklemme 6 mm² | 4 ST 8161/7-M25-1707-LT (lose beigelegt) | 2 ST 8290/3-M25 (lose beigelegt) | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8118A Montageart: universal, Farbe: sonstige, Breite: 115 mm, Tiefe: 64 mm, Form: quadratisch, Bestückung: Klemme, Bemessungsisolationsspannung Ui: 750 V, Länge: 115 mm, Werkstoff: Kunststoff, Temperatureinsatzbereich: -20...+55 °C, Explosionsschutz: Ex-Zone 2, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 6 mm², Schutzart (IP): IP66, Einführung von hinten: false, Deckel: nicht transparent, Befestigungsart: Außenbefestigung, Anzahl der Klemmstellen: 8, Variante: Variante 003 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stahl R. Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | 8118/121-807 | Ident Code: | 133126 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,81* | € 76,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 59,83* | € 76,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,37* | € 78,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,15* | € 81,00* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,76* | € 81,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|