Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3258344 Herst.-Nr.: 4246 EAN/GTIN: 4015394022947 |
| |
|
| | |
| 16A5P 6H400V UP-Dose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar alpinweiss RAL 9010 (reinweiss) Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9010, Stromversorgung: CEE 16 A, Bauform: Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, Polzahl: 5, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 4246 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, mennekes cee-steckdose 5p 16a 6h, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 84,71* | € 106,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 84,92* | € 106,56* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 86,60* | € 108,40* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 94,47* | € 110,52* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 98,85* | € 122,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|