| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3383666 Herst.-Nr.: NH1GG50V80 EAN/GTIN: 8430399001753 |
| |
|
| | |
| Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. NH-Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen, Geräten und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Bemessungsauschaltstrom sicher ab. Sicherungs-Einsätze gG schütze elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. VDE 0636 Teil 201, IEC 60269-1 und -2. Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 80 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 500 V, Bemessungsspannung DC: 250 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 8 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH1 Nennstrom (A): 80 Maße L (mm): 135 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH | Produkt Typ: | NH1GG50V80 | Ident Code: | S215687 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,42* | € 6,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,57* | € 6,58* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,68* | € 6,87* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,02* | € 7,16* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,09* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|