Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tel.dose 1f. RJ12 2mod ws Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386743
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078732
EAN/GTIN:
     3245060787325
Suchbegriffe:
Telefondose
legrand telefondose
telefondose
Mosaic Telefondose 1-fach für RJ12 2-modulig Farbe: Ultraweiß Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Kategorie: 3, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: sonstige, Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Schutzart (IP): IP20, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
078732
Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 19,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 21,56*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,69*
€ 26,34*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.