Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tel.dose 1f. RJ11 1mod alu Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386828
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079231
EAN/GTIN:
     3245060792312
Suchbegriffe:
Telefondose
legrand telefondose
telefondose
Mosaic Telefondose 1-fach RJ11 2-modulig Farbe: Aluminium Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: Aluminium, RAL-Nummer: 7040, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Kategorie: 3, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: sonstige, Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Schutzart (IP): IP20, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 22,5 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
079231
Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 15,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 19,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.