Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3435473 Herst.-Nr.: LC1K1210Q7 EAN/GTIN: 3389110789768 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz TeSys LC1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5.5 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12 A, Spule 380-400 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x58x57 mm, Gewicht 0,18 kg. Kategorie AC-1, AC-4, AC-3. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach CSA, UL. Produktstandards gem. Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 20 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 380...400 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 380...400 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 12 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 5,5 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 5,6 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LC1K1210Q7 | Ident Code: | LC1K1210Q7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,50* | € 29,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,63* | € 30,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,40* | € 31,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,67* | € 32,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,33* | € 39,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|