Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3480262 Herst.-Nr.: LADR06 EAN/GTIN: 3389110821673 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Schaltfunktion: abfallverzögert, Wirkprinzip: pneumatisch, Einstellzeit: 0,3...3 s, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LADR06 | Ident Code: | LADR06 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,70* | € 47,83* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,85* | € 49,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,92* | € 57,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,15* | € 63,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,78* | € 71,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|