Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3480268 Herst.-Nr.: LADR4 EAN/GTIN: 3389110386233 |
| |
|
| | |
| Hilfskontaktblock fürTeSys D undTeSys F Schütze. Frontmontageblock, bietet er 1 Öffner+1 Schließer-Kontakte mit einer Nennleistung von bis zu 10A 690V AC, mit einem Rückfallverzögerungs-Einstellbereich von 10-180s. LADR4 ist ein Hilfskontaktblock für TeSys D und TeSys F Schütze. Es bietet 1 Öffner+1 Schließer-Kontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10A 690V AC und einem Rückfallverzögerungs-Einstellbereich von 10-180s. Einfach an der Vorderseite durch Aufstecken zu montieren, bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Schaltfunktion: abfallverzögert, Wirkprinzip: elektronisch, Einstellzeit: 10...180 s, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LADR4 | Ident Code: | LADR4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, hilfskontaktblock telemecanique, zeitschalter, zeitrelais rückfallverzögert, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,56* | € 49,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,47* | € 49,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,03* | € 59,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,00* | € 60,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,61* | € 77,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|