Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3484462
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5DSG
EAN/GTIN:
     3389110102635
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Drucktaster
Die Baureihe Harmony XB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Dieser Betriebsstundenzähler verfügt über eine 5 stellige Anzeige ohne Reset. Die Versorgungsspannung beträgt 120V AC. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Montageart: Aufputz und Frontmontage, Breite: 30 mm, Ausführung: digital, Höhe: 30 mm, Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 60 mm, Antriebsart: Quarz, Breite in Teilungseinheiten: 30, Eingangsspannung: 120 V, Befestigung bis max. Wandstärke: 0,0 mm, Frontplatte Breite: 30 mm, Frontplatte Höhe: 30 mm, Frontmontageausschnitt Durchmesser: 22 mm, Laufanzeige: false, Reset-Funktion: ohne, Zählbereich: 0,0 h, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Zeichen: 5, Ganggenauigkeit pro Tag: 60 s, Frequenz der Eingangsspannung: 50...60 Hz, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XB5DSG
Ident Code:
XB5DSG
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,63*
€ 73,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,66*
€ 73,31*
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 74,51*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,66*
€ 76,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,35*
€ 85,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.