Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3490458 Herst.-Nr.: 99.01.0.024.98 EAN/GTIN: 8012823104430 |
| |
|
| | |
| Steckmodul, grüne LED und Varistor 6-24 V AC/DC, Farbe blau Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 6...24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 6...24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 6...24 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 99.01.0.024.98 | Ident Code: | 9901002498 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 4,38* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,39* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,26* | € 4,44* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,26* | € 4,44* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|