Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geraetedose 3-fach GD3 Tiefe:47mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502385
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     089210
EAN/GTIN:
     9004421892108
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
3-fach Schalterdose. Tiefe 47 mm Montageart: Sichtmauerwerk, Farbe: rot, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: sonstige, Bestückung: sonstige, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: -...- mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 16...25 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: false, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: ohne, Ausführung Deckel: ohne, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
089210
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, legrand schalterdosen, gerätedose unterputz, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,75*
€ 116,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,02*
€ 125,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 101,62*
€ 127,36*
€ 5,95*
ab € 120,50*
€ 150,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,05*
€ 148,8095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,29*
€ 147,9051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,63*
€ 139,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,11*
€ 138,1709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,02*
€ 119,0238
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
089209
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.