Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstosschalter 230V 16A, 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502600
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     RS230-100
EAN/GTIN:
     4014712154674
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter, auch: Fern- oder Impulsschalter, schalten durch einen elektrischen Impuls ein und durch einen weiteren wieder aus. Die Serie RS schaltet elektrische Verbraucher bis 16 A im Impulsbetrieb. Die Ausführung eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Stromstoßschalter verfügen über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; Einschaltdauer: 100% mit Distanzstück 0,5 TE; frontseitige Schaltstellungsanzeige; Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; berührsicher nach BGV A3; Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ) Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlagen, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte der Baureihe RS beschreibt sowohl die Bemessungsspannung (erste Zifferngruppe) als auch die Kontaktausführung (letzte Zifferngruppe), die in der Reihenfolge Schließer, Öffner und Wechsler aufgeführt wird. Somit hat ein 'RS 024-110' z. B. eine Bemessungsspannung von 24 V, je einen Schließer- und Öffner-, aber keinen Wechslerkontakt; Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100% ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes DHDS notwendig; Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können. um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: sonstige, Einbautiefe: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: -...- Hz, Geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Glühlampenlast: 1980 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1020 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1700 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1105 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Kontakt: 1S TE: 1 Nennspannung: 230 V AC Nennstrom (A): 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
RS230-100
Ident Code:
09981033
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, leistungsrelais, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 13,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 13,91*
1 Tag
6
1
€ 4,98*
ab € 10,05*
€ 14,20*
1
€ 5,00*
ab € 10,06*
€ 14,20*
Lager 6232
2
1
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,18*
Zubehör
Doepke
09981096
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.