| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505933 Herst.-Nr.: K1DR/P EAN/GTIN: 8711426744455 |
| |
|
| | |
| Drehknebel, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 6 x 6, verwendbar für: DCM40, DCM63, DMM40, DMM63, DMV40, DMV63, QSA40N0, QSA63N0, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: mit Bügelschloss, rot/gelb, Schaltwinkel: 90 ° Farbe: rot, Hängeschlossverriegelung: false, Geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: true, Schutzart (NEMA): sonstige, mit Schlüsselschloss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | K1DR/P | Ident Code: | 1818030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff, Drehantrieb, Türkupplungsgriff für Schalter, Zubehör für Motorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,78* | € 49,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,17* | € 49,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,15* | € 51,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,72* | € 52,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,58* | € 56,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|