Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsensor extern für Dämmerungsschalter 11.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3506507
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     011.02
EAN/GTIN:
     8012823346762
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Fotosensor
Industrierelais
Lichtmanagement
Lichtsensor, IP 54, angepasst an die Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91, bestehend aus Sensor + Metallhalter Breite: 53 mm, Ausführung: Lichtsensor, Höhe: 77 mm, Tiefe: 32,3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
011.02
Ident Code:
01102
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, industrierelais finder, industrierelais, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,04*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 8,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 8,79*
1
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 8,82*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.